AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6003-16 Manicotto metallico in ottone nichelato, filettatura GAS 3/8"

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6003-16 Manicotto metallico in ottone nichelato, filettatura GAS 3/8"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648134266

Codice prodotto

CSM6003-16

Cod. produttore

6003-16

Produttore

DKC

Manicotti filettati prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI (VediD.A.T. IMQ n° EM568). La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.