AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5097-17N Testacanna in poliammide, nero, AD21,2

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5097-17N Testacanna in poliammide, nero, AD21,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21.2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Temperatura - -40...115 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648148744

Codice prodotto

CSM5097-17N

Cod. produttore

5097-17N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura:

-40...115 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.