AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5048-363N Collare fissatubo pesante in poliammide, per 3 tubi, nero, AD42,5 - 5048-363N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5048-363N Collare fissatubo pesante in poliammide, per 3 tubi, nero, AD42,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 42.5...42.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648190194

Codice prodotto

CSM5048-363N

Cod. produttore

5048-363N

Produttore

DKC

Adatto per tubi di diametro:

42.5...42.5 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Numero massimo di tubi:

3

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

Sono realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici, che si uniscono per mezzo di due viti; l'ancoraggio avviene mediante un'unica vite centrale. E' possibile disporre i fissatubo in batteria, sia allineati che sovrapposti. Disponibili anche in versione multipla o con dimensioni ridotte.