COSMEC - CSM5045-23N Collare fissatubo in poliammide, nero, AD28,5 - 5045-23N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 28.5...28.5 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - no
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
8033648152710
Codice prodotto
CSM5045-23N
Cod. produttore
5045-23N
Produttore
DKC
Adatto per tubi di diametro:
28.5...28.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Ampliabile:
sì
Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047.


