COSMEC - CSM5030-48NPA Raccordo di giunzione in poliammide, IP68, nero, AD54,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 54.5...54.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8033648188283
Codice prodotto
CSM5030-48NPA
Cod. produttore
5030-48NPA
Produttore
DKC
Modello:
Lineare
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
54.5...54.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Raccordi di distribuzione a "T"prodotti in TPE. Il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Colore nero.