AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5025-282834N Raccordo di distribuzione a Y in TPE, IP66, nero, AD28,5-28,5-34,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5025-282834N Raccordo di distribuzione a Y in TPE, IP66, nero, AD28,5-28,5-34,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - TPE (Elastomero termoplastico)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648131975

Codice prodotto

CSM5025-282834N

Cod. produttore

5025-282834N

Produttore

DKC

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Raccordi di distribuzione a "Y". Sono realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale, mantenendo il grado di tenuta IP68. Colorenero.