AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5014K070 Guarnizione pr raccordi flangiati tipo multi 5014x / 5024x, IP65, AD70 - 5014K070

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5014K070 Guarnizione pr raccordi flangiati tipo multi 5014x / 5024x, IP65, AD70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 70 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 6 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648015121

Codice prodotto

CSM5014K070

Cod. produttore

5014K070

Produttore

DKC

Diametro interno:

70 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

6 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

70

Con rondella:

no

Set O-ring IP65 prodotti in poliammide 6.6. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano un’alta resistenza agli oli e benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi.