COSMEC - CSM00C90 Cilindro perforatore da 350 kN - 00C90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648100957
Codice prodotto
CSM00C90
Cod. produttore
00C90
Produttore
DKC
Questi sono cilindri idraulici ad azione singola che possono essere accoppiati rapidamente a tutte le pompe Cosmec e alimentatori elettrici. Sono utilizzati per trapanare piatti, tubi, serbatoi, ecc., Con l'aiuto di pugni speciali. Due tipi di cilindri sono fabbricati per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, sono fornite con accoppiamento ad azione rapida maschio di Cejn da 1/4 ". Utilizzando codice adattatore 00RC90, il codice cilindro 00C90 può utilizzare i perni per codice cilindro 00C61; muore con il perno 00PT11 utilizzare il codice anello 00C92 inserendolo tra il cilindro e il raccordo femminile delle matrici cave MAX pressione di esercizio: 70MPa (700 bar) Potenza generata: 350 kN Peso totale: 7,8 kg