COSMEC - CSM007009 Fustella quadra dimensioni 92 x 92 mm (perno abbinato 00PQ20) - 007009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - ISO 12
Larghezza del foro - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648109448
Codice prodotto
CSM007009
Cod. produttore
007009
Produttore
DKC
Forma del foro:
Quadrato
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
ISO 12
Larghezza del foro:
92 mm
Profondità del foro:
92 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
no


