AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM007005 Fustella quadra dimensioni 46 x 46 mm (perno abbinato 00PQ14) - 007005

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM007005 Fustella quadra dimensioni 46 x 46 mm (perno abbinato 00PQ14)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Quadrato

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Larghezza del foro - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648106782

Codice prodotto

CSM007005

Cod. produttore

007005

Produttore

DKC

Forma del foro:

Quadrato

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

ISO 12

Larghezza del foro:

46 mm

Profondità del foro:

46 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Fustella quadra 68x68mm (00PQ20)