AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM005130 Fustella rettangolare dimensioni 46 x 72 mm (perno abbinato 00PQR20) - 005130

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM005130 Fustella rettangolare dimensioni 46 x 72 mm (perno abbinato 00PQR20)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Larghezza del foro - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648062026

Codice prodotto

CSM005130

Cod. produttore

005130

Produttore

DKC

Forma del foro:

Rettangolare

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

ISO 12

Larghezza del foro:

76 mm

Profondità del foro:

42 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Fustella rettangolare 46x92mm (00PQR20)