AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM005121 Fustella rettangolare dimensioni 36 x 46 mm (perno abbinato 00PQR14) - 005121

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM005121 Fustella rettangolare dimensioni 36 x 46 mm (perno abbinato 00PQR14)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - ISO 12

  • Larghezza del foro - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648059927

Codice prodotto

CSM005121

Cod. produttore

005121

Produttore

DKC

Forma del foro:

Rettangolare

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

ISO 12

Larghezza del foro:

26 mm

Profondità del foro:

22 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Fustella rettangolare 46x72mm (00PQR20)