COSMEC - CSM003122 Fustella tonda diametro 15,5 mm (perno abbinato 00PT11) - 003122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - PG9
Diametro del foro - 15.5 mm
Funzionamento meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648041403
Codice prodotto
CSM003122
Cod. produttore
003122
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
PG9
Diametro del foro:
15.5 mm
Funzionamento meccanico:
sì
Fustella tonda ø18,5mm (00PT11)


