AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM003113 Fustella tonda diametro 47 mm (perno abbinato 00PT16) - 003113

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM003113 Fustella tonda diametro 47 mm (perno abbinato 00PT16)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 47 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648039424

Codice prodotto

CSM003113

Cod. produttore

003113

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

47 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Fustella tonda ø15,5mm (00PT11)