AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM003029 Fustella tonda diametro 91 mm (perno abbinato 00PT22)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM003029 Fustella tonda diametro 91 mm (perno abbinato 00PT22)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 91 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648035297

Codice prodotto

CSM003029

Cod. produttore

003029

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

91 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Fustella tonda ø105mm (00PT27)