COSMEC - CSM003009 Fustella tonda diametro 30,5 mm (perno abbinato 00PT11) - 003009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 30.5 mm
Funzionamento meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648029463
Codice prodotto
CSM003009
Cod. produttore
003009
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
30.5 mm
Funzionamento meccanico:
sì
Fustella tonda ø35mm (00PT16)


