AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM0022F204 Punzone femmina tondo per foracanale cod. 002250, diametro 20,4 mm - 0022F204

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM0022F204 Punzone femmina tondo per foracanale cod. 002250, diametro 20,4 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Solo matrice

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 20.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648119171

Codice prodotto

CSM0022F204

Cod. produttore

0022F204

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Solo matrice

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

20.4 mm

Perforatore separatore:

no

Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022F204 - PUNZONE FEMMINA 20 4MM (002250)