AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORETS60/114DB24V SIRENA ROTANTE 24 VCACC - ETS60/114DB24V

CORTEM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074671175

Codice prodotto

CORETS60/114DB24V

Cod. produttore

ETS60/114DB24V

Produttore

COR

Le sirene rotanti serie ETS sono indicate per applicazioni in cui è necessario l'utilizzo di una suoneria di segnalazione e/o allarme, in zone ove sia presente una potenziale atmosfera esplosiva come impianti chimici e raffinerie, stazioni di pompaggio, impianti di verniciatura, silos e trasportatori di grano e dove può esserci presenza di polveri infiammabili. Per la loro grande potenza sono utilizzate in ambienti con alto rumore di fondo. Corpo e coperchio in lega di alluminio Viti in acciaio inox. Verniciatura poliestere Ral 7000.