AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CORTEM SPA - CORCRV420/400 CONFEZIONE RESINA 400 GRAMMI

CORTEM SPA
copiacopia
CORTEM SPA - CORCRV420/400 CONFEZIONE RESINA 400 GRAMMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 400 g

  • Materiale - Resina poliuretanica a due componenti

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021598615

Codice prodotto

CORCRV420/400

Cod. produttore

CRV420/400

Produttore

COR

Contenuto:

400 g

Materiale:

Resina poliuretanica a due componenti

La resina CRV 420 è un prodotto esclusivo Cortem. La sua composizione chimica è stata affinata dopo innumerevoli prove di tenuta, eseguite in collaborazione con il CESI. Viene impiegata in abbinamento ai raccordi di bloccaggio EYS ed EZS certificati assieme alla resina, pertanto non possono essere venduti, nè i soli raccordi nè la sola resina, ma sempre in coppia. I bloccaggi devono essere eseguiti a regola d’arte, al fine di impedire il passaggio dei gas, vapori o fiamme attraverso i sistemi di tubi.