CONTACT ITALIA SRL - IICZP0521 Zavorra posteriore 5° 21 Kg in conglomerato cementizio per strutture fotovoltaiche - ZP0521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045085723
Codice prodotto
IICZP0521
Cod. produttore
ZP0521
Produttore
IIC
La zavorra posteriore da 21 Kg è progettata per l'ottimizzazione dei sistemi fotovoltaici installati su tetti piani con un'inclinazione di 5 gradi insieme alla zavorra anteriore da 18 Kg. Realizzate in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, offrono robustezza, durabilità e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.Caratteristiche Tecniche ComuniMateriali: Conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene.Classe di Esposizione: XC4, per una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali.Classe di Resistenza: C32/40, con resistenza alla compressione di 48,7 N/mm².Peso: Tolleranza di ± 5%, assicurando precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto.Resistenza al Fuoco: Classe A1, non combustibile, garantendo sicurezza in caso di incendio.Penetrazione d'Acqua: Profondità massima sotto pressione di 500 kPa di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua.Caratteristiche SpecificheZavorra Posteriore5 gradi - 21 Kg: Velocità allo scivolamento con modulo verticale: 135 km/h.Vantaggi dell'UsoStabilità e Sicurezza: Forniscono un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziali in condizioni meteorologiche avverse.Durabilità: Realizzate con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali.Facilità di Installazione: Dimensionate e pesate per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa.


