AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICZC0551 Zavorra 5° - 51 Kg - 3^ Fila

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045097542

Codice prodotto

IICZC0551

Cod. produttore

ZC0551

Produttore

IIC

Il sistema con supporto in conglomerato cementizio fibro-rinforzato ZC0551, consente sia l’installare di singole file di moduli fotovoltaici disposti in orizzontale o verticale con inclinazione 5°, sia la realizzazione della terza fila di vele a 5° in orizzontale in combinazione con le altre zavorre a 5° della gamma (ZC0536 – ZC0544).L’utilizzo di accessori quali barre di rinforzo (controvento), piastre (kit staffe incroci controvento) e zavorre aggiuntive, aumentano la stabilità al carico vento ottimizzando l’incidenza di peso strutturale.