CONTACT ITALIA SRL - IICUBM2102L Unico Box 2 Str. Ind. Monofase - UBM2102L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045096699
Codice prodotto
IICUBM2102L
Cod. produttore
UBM2102L
Produttore
IIC
Quadri Unicobox (AC/DC) composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatore di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.Segregazione AC/DC Portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttore sezionatore sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatore di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.