AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICUBM1101L Unico Box 1 Str. Monofase - UBM1101L

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICUBM1101L Unico Box 1 Str. Monofase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096675

Codice prodotto

IICUBM1101L

Cod. produttore

UBM1101L

Produttore

IIC

Quadri Unicobox (AC/DC) composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatore di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.Segregazione AC/DC Portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttore sezionatore sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatore di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.