CONTACT ITALIA SRL - IICTP7834 Tappo Profilo Prt7834 - TP7834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Testata di chiusura
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Larghezza - 62.4 mm
Altezza - 113 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8028045004267
Codice prodotto
IICTP7834
Cod. produttore
TP7834
Produttore
IIC
Modello:
Testata di chiusura
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
62.4 mm
Altezza:
113 mm
TAPPO PROFILO PRT7834


