CONTACT ITALIA SRL - IICSTA12400 Vite Doppio Filetto M12X400 C/3 Dadi E Epdm - STA12400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028045094466
Codice prodotto
IICSTA12400
Cod. produttore
STA12400
Produttore
IIC
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
sì
Adatto per fissaggio facciate:
sì
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Regolabile:
sì
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri