CONTACT ITALIA SRL - IICQOFFA3 Quadro Comm. Autom. Monofase - QOFFA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso nominale - 230 V
Numero di ingressi - 2
Numero di uscite - 1
Corrente di entrata nominale del generatore - 20 A
Corrente di entrata nominale del lato terra - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
8028045096583
Codice prodotto
IICQOFFA3
Cod. produttore
QOFFA3
Produttore
IIC
Tensione d'ingresso nominale:
230 V
Numero di ingressi:
2
Numero di uscite:
1
Corrente di entrata nominale del generatore:
20 A
Corrente di entrata nominale del lato terra:
20 A
Frequenza:
50 Hz
Tensione di ingresso:
230...230 V
Corrente di entrata nominale dell’invertitore:
20 A
Dispositivo per il controllo remoto:
no
Monitoraggio frequenza:
no
Ritardo per alimentazione generatore:
no
Con indicazione LED:
sì
Interruttore differenziale:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
282 mm
Larghezza:
448 mm
Profondità:
141 mm