CONTACT ITALIA SRL - IICQIT6L Quadro Ac Monofase 6Kw - QIT6L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045096644
Codice prodotto
IICQIT6L
Cod. produttore
QIT6L
Produttore
IIC
Quadro elettrico in alternata AC fotovoltaico per impianti monofase(senza interfaccia), composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatori di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.