AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQIT6 Quadro Ac Monofase 6Kw

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQIT6 Quadro Ac Monofase 6Kw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096859

Codice prodotto

IICQIT6

Cod. produttore

QIT6

Produttore

IIC

Quadro elettrico in alternata AC fotovoltaico per impianti monofase(senza interfaccia), composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatori di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.