AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQIT3 Quadro Ac Monofase 3Kw - QIT3

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQIT3 Quadro Ac Monofase 3Kw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045094893

Codice prodotto

IICQIT3

Cod. produttore

QIT3

Produttore

IIC

Quadro elettrico in alternata AC fotovoltaico per impianti monofase(senza interfaccia), composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatori di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.