AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQACT6L Quadro Fotovoltaico Secsun in Corrente Alternata Light per Impianti Trifase da 6 kW - QACT6L

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQACT6L Quadro Fotovoltaico Secsun in Corrente Alternata Light per Impianti Trifase da 6 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096651

Codice prodotto

IICQACT6L

Cod. produttore

QACT6L

Produttore

IIC

Quadro elettrico in alternata AC fotovoltaico per impianti trifase(senza interfaccia), composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatori di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.