AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2334-260 Profilo trave Contact Solar Light 2600 mm - PRT2334-260

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2334-260 Profilo trave Contact Solar Light 2600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.6 m

  • Larghezza - 27.1 mm

  • Altezza - 44 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045087581

Codice prodotto

IICPRT2334-260

Cod. produttore

PRT2334-260

Produttore

IIC

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.6 m

Larghezza:

27.1 mm

Altezza:

44 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR LIGHT 2600 MM