CONTACT ITALIA SRL - IICPRB2169 TILT LT - profilo basculante 80 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045097979
Codice prodotto
IICPRB2169
Cod. produttore
PRB2169
Produttore
IIC
Sistema di montaggio TILT è idoneo per l’installazione di pannelli ad inclinazione variabile su lamiere grecate piane e curve. Il sistema comprende un pezzo inferiore di base di vincolo alla lamiera e un pezzo superiore di vincolo al pannello.Il pezzo inferiore comprende una base di appoggio dotata di due alette laterali che si fissano alla lamiera grecata mediante rivetti o viti autofilettanti.Il pezzo superiore comprende una superficie di battuta per il montaggio del modulo fotovoltaico ed un alloggiamento circolare per inserire a cerniera il pezzo inferiore.