AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICNST-P192515GV Nastro isolante in PVC per Bassa Tensione, giallo-verde, 25 metri, larghezza 19 millimetri - NST-P192515GV

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICNST-P192515GV Nastro isolante in PVC per Bassa Tensione, giallo-verde, 25 metri, larghezza 19 millimetri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo-Verde

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8028045091915

Codice prodotto

IICNST-P192515GV

Cod. produttore

NST-P192515GV

Produttore

IIC

Colore:

Giallo-Verde

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Trasparente:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

0...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Impermeabile:

Strappabile a mano:

Il nastro isolante in PVC è progettato per garantire elevate prestazioni in termini di isolamento elettrico e protezione meccanica. Grazie alla sua elasticità e resistenza, questo nastro offre una soluzione versatile per giunzioni e rivestimenti in impianti elettrici fino a 600 Volt, sia a temperature normali che in condizioni estreme, come basse temperature o ambienti corrosivi.Caratteristiche Principali:Elevata elasticità: Il nastro in PVC offre un'eccellente capacità di allungamento, con un'elasticità del 200%, permettendo un'applicazione facile e uniforme anche su superfici irregolari.Resistenza all'abrasione e agli agenti chimici: Il nastro è resistente agli acidi e alla corrosione, garantendo una protezione duratura contro l’usura meccanica e idanni chimici.Autoestinguente: Conforme alle normative di sicurezza, il nastro è ritardante di fiamma, garantendo una maggiore sicurezza contro i rischi di incendio.Ampio range di temperatura di esercizio: Può essere utilizzato in un intervallo di temperatura fino a 80°C, permettendo un utilizzo sicuro anche in ambienti con temperature più elevate.Rigidità dielettrica: Con una rigidità dielettrica di 40 kV/mm, il nastro offre un isolamento elettrico efficace, proteggendo le connessioni elettriche anche a voltaggi elevati.Specifiche Tecniche:Resistenza a trazione: Il nastro ha una resistenza alla trazione di 22 N/cm, che garantisce una buona tenuta e robustezza.Allungamento: Il tasso di allungamento è del 200%, assicurando un’applicazione flessibileanche in condizioni difficili.Rigidità dielettrica: 40 kV/mm, fornendo un’eccellente protezione contro la dispersione elettrica.Adesione all'acciaio: 1,5 N/cm, garantendo un'adesione sicura anche su superfici metalliche.Temperatura di esercizio: Fino a 80°C, il nastro rimane stabile e funzionale anche in condizioni di calore.Vantaggi:Facilità di utilizzo: Grazie alla sua elasticità e adesione, il nastro può essere applicato facilmente su superfici irregolari o complesse.Protezione contro gli agentiesterni: Il nastro offre un'ottima protezione contro l'abrasione, l'acqua, gli acidi e la corrosione, garantendo una durata maggiore delle connessioni elettriche.Versatilità: Adatto per giunzioni elettriche fino a 600 Volt, ma utilizzabile anche come rivestimento protettivo in varie applicazioni, sia a basse che alte temperature.Sicurezza migliorata: Grazie alla sua proprietà autoestinguente, offre una protezione aggiuntiva contro i rischi di incendio.Applicazioni:Questo nastro isolante in PVC è ideale per l'isolamento di giunzioni elettriche, la protezione di cavi e connessioni, e per l'uso in ambienti industriali, residenziali o commerciali, dove è necessaria una protezione contro la corrosione, gli acidi e l’abrasione.