CONTACT ITALIA SRL - IICNST-A197576PIB Nastro isolante Autoagglomerante per Isolamento Elettrico in Bassa Tensione - NST-A197576PIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 19 mm
Materiale - Caucciù
Biadesivo - no
Spessore - 0.76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045088106
Codice prodotto
IICNST-A197576PIB
Cod. produttore
NST-A197576PIB
Produttore
IIC
Colore:
Marrone
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Caucciù
Biadesivo:
no
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
7.5 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-40...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Strappabile a mano:
sì
Il nastro autoagglomerante è un nastro isolante autoadesivo, realizzato in polisobutilene (PIB), con uno spessore di 0,76 mm. Grazie alle sue eccellenti proprietà di isolamento elettrico, resistenza chimica e fisica, questo nastro è ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione. Il nastro si autoadesiva una volta applicato, garantendo una sigillatura sicura e duratura.Caratteristiche Principali:Materiale: Realizzato in polisobutilene (PIB), un materiale autoagglomerante che si adatta perfettamente alla superficie su cui viene applicato, creando una protezione uniforme e sicura.Spessore: 0,76 mm, che fornisce una protezione robusta e affidabile in applicazioni elettriche.Eccellenti proprietà isolanti: Garantisce una protezione elettrica efficace, prevenendo dispersioni di corrente.Specifiche Tecniche:Larghezza: 19 mm, ideale per la maggior parte delle applicazioni di isolamento.Lunghezza: 7,5 m per rotolo, offrendo una copertura adeguata per diverse operazioni di isolamento.Resistenza a trazione: 18 N/cm, garantisce una buona robustezza meccanica.Allungamento: 600%, il nastro è estremamente elastico e si adatta facilmente alle superfici irregolari.Rigidità dielettrica: 35 kV/mm, fornendo una protezione efficace contro le dispersioni elettriche.Temperatura di esercizio: Da -40°C a 90°C, il nastro mantiene la sua efficacia in un ampio range di temperature, permettendo l'uso sia in ambienti caldi che freddi.Vantaggi:Autoagglomerante: Si autoadesiva senza bisogno di un lato adesivo aggiuntivo, creando una sigillatura ermetica quando viene avvolto su sé stesso.Resistenza chimica e fisica: Protegge le connessioni e i cablaggi da agenti esterni come umidità, polveri e prodotti chimici.Facile da applicare: Non richiede utensili o preparazione complessa, semplificando l'installazione e riducendo i tempi di lavoro.Ampio range di utilizzo: Grazie alla sua elevata elasticità e resistenza alle basse e alte temperature, può essere utilizzato in vari ambienti industriali o domestici.Applicazioni:Questo nastro è ideale per l’isolamento e la protezione di giunzioni elettriche, cablaggi e connessioni in impianti elettrici a bassa tensione. È adatto anche per l’utilizzo in ambienti con temperature variabili e condizioni critiche, garantendo sempre un'elevata protezione contro dispersioni elettriche e danni meccanici.


