AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICNST-A190976EPR Nastro isolante Autoagglomerante in EPR per Isolamento Elettrico in Media Tensione - NST-A190976EPR

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICNST-A190976EPR Nastro isolante Autoagglomerante in EPR per Isolamento Elettrico in Media Tensione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045088137

Codice prodotto

IICNST-A190976EPR

Cod. produttore

NST-A190976EPR

Produttore

IIC

Colore:

Bianco

Larghezza:

19 mm

Materiale:

EPR (Gomma etilpropilenica)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

9 m

Trasparente:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-40...130 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Adatto per alta tensione:

Strappabile a mano:

Il nastro autoagglomerante è progettato per l'isolamento e la protezione di cavi fino a 46 kV, realizzato in materiale EPR (etilene propilene). Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di gomme e plastiche, questo nastro è ideale per applicazioni di media tensione, offrendo eccellenti prestazioni di isolamento elettrico e protezione contro agenti esterni.Caratteristiche Principali:Materiale: Realizzato in EPR (etilene propilene), un materiale autoagglomerante che aderisce a sé stesso, creando una protezione uniforme e sicura attorno al cavo.Compatibilità: Il nastro è compatibile con una vasta gamma di materiali isolanti, tra cui gomme e plastiche, rendendolo versatile per diverse applicazioni.Applicazioni fino a 46 kV: Ideale per l'isolamento di cavi a media tensione, il nastro offre una protezione affidabile contro dispersioni elettriche e danni fisici.Specifiche Tecniche:Larghezza: 19 mm, una dimensione ottimale per l'isolamento di cavi di media tensione.Lunghezza: 9 m per rotolo,offrendo una copertura adeguata per diverse operazioni di isolamento.Spessore: 0,76 mm, fornendo uno strato di protezione robusto e duraturo.Resistenza a trazione: 350 psi, garantisce una robustezza meccanica sufficiente per mantenere l'integrità dellaprotezione anche sotto stress.Allungamento: 750%, un’elevata elasticità che consente al nastro di adattarsi perfettamente alle superfici irregolari e di sigillare ermeticamente.Rigidità dielettrica: 750 V/mil, assicura un’ottima protezione contro la dispersione elettrica.Temperatura di esercizio: Da -40°C a +130°C, il nastro può essere utilizzato in condizioni estreme, mantenendo le sue proprietà isolanti e protettive.Vantaggi:Autoagglomerante: Si auto-adatta senza bisogno di un lato adesivo, formando un legame ermetico quando viene avvolto su sé stesso.Protezione avanzata: Resistente alle temperature estreme, all'umidità e agli agenti chimici, il nastro protegge efficacemente i cavi da danni fisici e chimici.Facile da applicare: Grazie alla sua elevata elasticità, il nastro si adatta facilmente alle superfici irregolari e può essere applicato senza l'uso di utensili.Applicazioni:Il nastro autoagglomerante in EPR è ideale per l'isolamento di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a media tensione, fino a 46 kV. È perfetto per l’uso in ambienti industriali e per l’isolamento di cavi sottoposti a sollecitazioni meccaniche o termiche, garantendo una protezione affidabile e duratura nel tempo.