AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKVN2400-30 Kit cavalletto 30° - 2 mod O - da 2400mm - KVN2400-30

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKVN2400-30 Kit cavalletto 30° - 2 mod O - da 2400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1134 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 30...30 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045090192

Codice prodotto

IICKVN2400-30

Cod. produttore

KVN2400-30

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1134 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

30...30 °

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

Altri

Kit cavalletto 30 - 2 mod O - da 2400mm