CONTACT ITALIA SRL - IICKVN1500-20 Kit cavalletto 20°-ipotenusa 1500 mm-UNI - KVN1500-20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Materiale - Alluminio
Larghezza modulo - 1400 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di inclinazione - 20...20 °
Confezione
1 PZ
EAN
8028045090079
Codice prodotto
IICKVN1500-20
Cod. produttore
KVN1500-20
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Materiale:
Alluminio
Larghezza modulo:
1400 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
20...20 °
Regolabile:
no
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Allineamento:
Orizzontale
Ancoraggio:
Altri


