AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKVN1300-5 Kit cavalletto 5°-ipotenusa 1300mm-UNI

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKVN1300-5 Kit cavalletto 5°-ipotenusa 1300mm-UNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1200 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 5...5 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045089981

Codice prodotto

IICKVN1300-5

Cod. produttore

KVN1300-5

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1200 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

5...5 °

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

Altri