CONTACT ITALIA SRL - IICKTV0164-15 Kit Triangolo 15° - 1 Modulo Verticale

.jpg?84758677896762909B99A37583696261837584BD8567605478767D73BCA797&ts=1758315502977)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Angolo di inclinazione - 15...15 °
Regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8028045004618
Codice prodotto
IICKTV0164-15
Cod. produttore
KTV0164-15
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
15...15 °
Regolabile:
no
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Allineamento:
Verticale