CONTACT ITALIA SRL - IICKQF0005000S Supporto posteriore 5° SPIDER in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 75.3 mm
Altezza - 149.3 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8028045097863
Codice prodotto
IICKQF0005000S
Cod. produttore
KQF0005000S
Produttore
IIC
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
75.3 mm
Altezza:
149.3 mm
Profondità:
106.8 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Il Kit di Supporto Posteriore SPIDER a 5° è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici in posizione orizzontale su tetti piani. Questo sistema di supporto, con un angolo di rotazione che varia da 6,5 a 4,3 gradi, è ideale per ottimizzare l'esposizione solare e aumentare l'efficienza energetica dei pannelli.Caratteristiche CostruttiveAngolazione Regolabile: Il kit offre un'angolazione di inclinazione variabile da 6,5 a 4,3 gradi, permettendo una perfetta adattabilità alla dimensione del modulo e massimizzando l'assorbimento solare.Complanarità Perfetta: Assicura che i moduli siano installati in perfetta complanarità, migliorando l'estetica dell'installazione e la funzionalità dei pannelli.Sistema di Fissaggio Efficace: Il fissaggio dei moduli sulla base avviene su due punti tramite viti da M8 con testa a martello, garantendo una connessione sicura e duratura.Materiali di Alta QualitàAlluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio di alta qualità e trattato con il processo T6, il kit offre eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata, essenziale per installazioni esterne durature.Trattamento Superficiale T6: Questo trattamento migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale fino a 190 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto vari carichi.Specifiche TecnicheRobustezza e Durabilità: Progettato per sopportare un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il sistema è capace di affrontare condizioni estreme senza rischio di cedimenti.Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto bilancia flessibilità e robustezza, ottimale per varie configurazioni di installazione.Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.