AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKPR1-1300 Kit Cavalletto 10°/15°/20° ipotenusa L1300

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKPR1-1300 Kit Cavalletto 10°/15°/20° ipotenusa L1300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1200 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 10...20 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045090253

Codice prodotto

IICKPR1-1300

Cod. produttore

KPR1-1300

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1200 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

10...20 °

Regolabile:

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Orizzontale