CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S127TR Guaina Termoretraibile 12,7:6,4 (Trasparente) per rivestimento cavi elettrici, barra da 1 metro - GNT-S127TR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
8028045085471
Codice prodotto
IICGNT-S127TR
Cod. produttore
GNT-S127TR
Produttore
IIC
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Trasparente:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C


