CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-MSP1203A Guaina Termorestringente a medio spessore 4:1 con adesivo interno, per isolamento elettrico - GNT-MSP1203A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086546
Codice prodotto
IICGNT-MSP1203A
Cod. produttore
GNT-MSP1203A
Produttore
IIC
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì