AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICGD35GN7 Guida Din Omega Bassa 35 Mm Sfz

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICGD35GN7 Guida Din Omega Bassa 35 Mm Sfz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8028045004182

Codice prodotto

IICGD35GN7

Cod. produttore

GD35GN7

Produttore

IIC

La gamma è composta da due tipologie: una lineare o di fondo, e l’altra a gradini o inclinata.Il modello lineare CM5400, mediante la rotazione dei due supporti consente il montaggio di quattro tipologie di barre con larghezze differenti.La seconda tipologia a gradini possiede due modelli tetrapolari, CM4160 e CM4400, che consentono il montaggio inclinato delle barre sulle guide presenti sul singolo supporto.Il montaggio su guida DIN, nel CM4160 è facilitato dal sistema flessibile a clip regolabile manualmente, mentre nel CM4400 è consentito dal sistema regolabile vite /dado.