CONTACT ITALIA SRL - IICGCI025E Giunto Lin.Res.Epossidica Sez.4X4/5X2,5 - GCI025E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045085938
Codice prodotto
IICGCI025E
Cod. produttore
GCI025E
Produttore
IIC
I giunti in resina colata sono utilizzati per realizzare connessioni in bassa tensione (0,6/1 kV) con cavi armati e non armati (tipo serie FG7R, FG7OR) unipolari fino a 630 mm2 e multipolari fino a cinque conduttori da 185 mm2.Ogni modello di giunto può essere utilizzato sia per isolamenti permanenti che temporanei, a seconda della tipologia di resina scelta: per lo stato solido la poliuretanica, poliuretanica ritardante di fiamma o epossidica, per quello riaccessibile la polibutadienica.Inoltre è possibile l’utilizzo di connettori isolati componibili fino a cinque poli, da 1,5 mm2 a 35mm2, che consentono una rapida installazione evitando l’utilizzo di utensili per il cablaggio.


