AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICDM06060 Distanziale Metallico M6 H60 - DM06060

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICDM06060 Distanziale Metallico M6 H60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 6 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8028045096309

Codice prodotto

IICDM06060

Cod. produttore

DM06060

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

6 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro esterno:

10 mm

Lunghezza:

70 mm