CONTACT ITALIA SRL - IICCM1002 Morsettiera Bipolare 5 Fori 63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...16 mm²
Corrente nominale In - 63 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Confezione
10 PZ
EAN
8028045003031
Codice prodotto
IICCM1002
Cod. produttore
CM1002
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Corrente nominale In:
63 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
5
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...16 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
42 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
38 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0