AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICC25 Morsetto Volante Unipolare Sez. 25 Mmq.

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICC25 Morsetto Volante Unipolare Sez. 25 Mmq.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...25 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8028045001112

Codice prodotto

IICC25

Cod. produttore

C25

Produttore

IIC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...25 mm²

Corrente nominale In:

101 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...25 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...25 mm²

Trasparente:

Profondità:

39 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

41 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0