CONTACT ITALIA SRL - IICC07.3 Morsetto Unip. Multiplo Sez.6 3 Fori - C07.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Confezione
15 PZ
EAN
8028045087390
Codice prodotto
IICC07.3
Cod. produttore
C07.3
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
14 mm
Larghezza:
19.5 mm
Altezza:
15.25 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0