AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICC05 Morsetti unipolari in stecche da 10 poli, sezione 2.5 mmq, per collegamento cavi elettrici - C05

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICC05 Morsetti unipolari in stecche da 10 poli, sezione 2.5 mmq, per collegamento cavi elettrici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045001051

Codice prodotto

IICC05

Cod. produttore

C05

Produttore

IIC

I morsetti unipolari permettono di collegare in modo sicuro i cavi elettrici. La gamma include modelli a barre e modelli a singoli poli. I modelli hanno un sistema di aggancio speciale, con alette laterali, che rende facile il loro utilizzo.MaterialiInvolucro: Policarbonato trasparente autoestinguente V0Parte Conduttiva: Ottone CW 614 NViti e grani: Acciaio zincatoCARATTERISTICHE TECNICHEGrado di protezione IP20 (1,5-10 mm2);Grado di protezione IP00 (16-70 mm2);Rigidità dielettrica elevata;Resistenza elevata alle correnti superficiali;Grado di infiammabilità secondo UL94-V0;Resistenza al calore 130 °C;850 °C alla prova del filo incandescente;Serraggio a vite.CERTIFICAZIONI E NORMEEN 60998-1:2004EN 60998-2-1:2004VANTAGGIInvolucrotrasparente per una perfetta visibilità di connessione;Inserimento rapido dei cavi facilitato dalla conicità dell’involucro;Impiego versatile con conduttori flessibili, rigidi e flessibili con puntalini;Separazione facile dei singoli poli, senza residui di materiale, nella serie a barrette;Nei modelli da 25 mmq e 35 mmq, modularità di montaggio con innovativo sistema di aggancio/sgancio su ciascun polo.